ダウンサス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●グレード 駆動:X・4WD●装着データ ダウン量(mm):フロント35〜45 リア45〜55●装着データ バネレート(kg/mm):フロント3.4 リア7.9 注文コード85474718 品番ACR55WDK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥31,768
販売価格(税別)
28,880
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

見た目の美しさを極限まで追求し、最低地上高90mmの限界ギリギリまで落としたビジュアル仕様です。お手軽にドレスアップフォルムを手に入れたい方におすすめのサスペンションです。
手軽に理想のフォルムと走りを実現できます。スプリングの長さ、巻き数、レート等を独自設計することにより、ハンドリングや車高をコントロールできます。
最高品質の高張力鋼材を使用し、世界最新鋭の設備と妥協のない技術により、超軽量超耐久性超機密性を実現したスプリングです。
サビや剥がれに圧倒的に強い特殊塗装なので、キズや除雪剤、サビに対しての耐久性が飛躍的に向上しています。
3年間、走行距離5万kmのメーカ保証で、車検対応です。

仕様●グレード 駆動:X・4WD●装着データ ダウン量(mm):フロント35〜45 リア45〜55●装着データ バネレート(kg/mm):フロント3.4 リア7.9 メーカートヨタ 車種・年式エスティマACR55W・H18.1〜R1.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする