oe915w8 FLOW メカニカルキーボード 84 キー ホワイト、ゴーストスイッチ付き Lofree 85474788 oe915w8 FLOW メカニカルキーボード 84 キー ホワイト、ゴーストスイッチ付き Lofree 85474788 oe915w8 FLOW メカニカルキーボード 84 キー ホワイト、ゴーストスイッチ付き Lofree 85474788 oe915w8 FLOW メカニカルキーボード 84 キー ホワイト、ゴーストスイッチ付き Lofree 85474788 oe915w8 FLOW メカニカルキーボード 84 キー ホワイト、ゴーストスイッチ付き Lofree 85474788 oe915w8 FLOW メカニカルキーボード 84 キー ホワイト、ゴーストスイッチ付き Lofree 85474788

FLOW メカニカルキーボード 84 キー ホワイト、ゴーストスイッチ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85474788 品番oe915w8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード
非常にスリムで薄いデザイン
Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ
テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ
クッション性のあるガスケットマウント設計
耐久性のあるアルミニウム合金設計
白色バックライトとRGBサイドライト
技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」

セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide 材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM 寸法(mm)316×126×24.5 ホワイト、サイドライト:8色 RGB(3モード) 質量(g)568g 規格ファクトリールブ:はい スイッチタイプ:リニア 対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS スイッチ形状ステム:MX互換 対応ホットスワップ:はい キー配列84 キー方式メカニカル 動作時間最大:約40 時間 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)2000 有効距離(m)Bluetooth 接続:15 傾斜角度(°)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C バックライトカラー:ホワイト Bluetooth名称:Flow84@Lofree チャネル数Bluetooth 接続:3 充電端子USB-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする