センサーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85475146 品番MSL3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電球色LED×60個(左右30個)を搭載した明るいセンサーライト。
明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能

電球の種類LED 設置場所軒下 消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.2以下) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 設置方式クランプ 保護等級IPX5 付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個 光色電球色 LED使用数(個)60個(左右30個×2) 全光束(Lm)2000 検知エリア(m)水平約90° 距離約:12、水平約180°距離約:3 点灯保持時間約5秒から約5分 機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯 ケーブル長(m)AC:約3.2 取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38〜110、マスト径:Φ約38〜約90 使用温度範囲(℃)-20〜+45 電源(V)AC100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×353×138(クランプ部を除く) 質量(kg)約1.1(クランプ部を除く) 灯数60
注意
※ LEDの交換はできません。
※本機は軒下など、できるだけ雨、風や日光が直接当たらないところに設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする