DLPプロジェクター H6800BDa (3840×2160 (4K UHD)/3600 ANSI lm/HDMI 2.0/3.2kg/2年間保証)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85475259 品番H6800BDa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AndroidTM OS搭載を搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、高画質の大スクリーンを。
4K UHD(3840×2160)、830万画素の高解像度、3600ルーメンの高輝度設計で、鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlackTMテクノロジーを搭載し、最大10000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。
最大240Hz(フルHD入力時)の高リフレッシュレートに対応。スポーツやゲームなどの動きの速いシーンでも、細部まで滑らかに映し出します。

付属品電源ケーブル(1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle) 質量(kg)約3.2 電源AC入力 100〜240V、50/60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×114×248 コントラスト比10000:1 解像度3840×2160(4K UHD) 輝度(ANSI lm)3600(標準)、2880(ECOモード) 主な用途家庭用 色再現性約10億7000万色 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub15ピン)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2、その他:ワイヤレスキット(USB Type-A)×1 設置方式ポータブル 投影サイズ(対角)30インチ(76cm)〜300インチ(762cm) スピーカー10Wスピーカー×1 出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1.5A)×1 LED寿命(時間)5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード) アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) 投影距離(m)1.0〜10.0 投影方式DLP 方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする