ゲーミングキーボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85475374 品番K630RGB-JPTI
参考基準価格(税別)¥5,437 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

完全日本語レイアウト
銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU)
シンプルな外観に変更
最高級モデル同格の重量感と質感
本体TypeCコネクタ採用

接続方式有線 インターフェイスUSB ブラック キーストローク(mm)約4 キー方式メカニカル キー配列日本語レイアウト66キー 寸法(mm)入力位置:約1.3 質量(g)約510(本体のみ、USBケーブル別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×101×36 銀軸 接続USB有線接続 機能N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン11種 使用環境キーボード対応のUSB Aポート 荷重キー:約45g ケーブル約150cm(取り外し可能、USB C-Aケーブル) スイッチ特性リニア
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする