120mmファン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85475408 品番RDD1238B 45G
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

4500回転・風量200CFMの爆風120mmファン
高い冷却性能を必要とする機器に最適
2ボールベアリングで期待寿命70000時間を実現
パルスセンサー対応3pinコネクタ仕様
バラけにくいツイストケーブルを採用
安定した品質のXinruilian社製
安心のRoHS対応

寸法(mm)120×120×38 使用軸受2ボールベアリング 回転数(min-1[r.p.m])4500(±10%) 最大風量(CFM)205.9 最大静圧(mmH2O)20.4 標準ノイズ(dB)58 定格電流(A)2.3 動作電圧(V)DC12 期待寿命(時間)約70000(40℃) コネクタパルスセンサー付3pinコネクタ ケーブル長(mm)450(ツイストケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様リブ無し
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする