120mmケースファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85475417 品番KFS1225FD15-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,073
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PWM120mmケースファン
新設計のファンフレーム
26mm厚ファンへと改良
高精度密閉型FDB
流体軸受構造による潤滑効果と静粛性
低摩擦/長寿命を実現
定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド
ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能
RoHS対応の環境配慮型プロダクト

寸法(mm)120×120×26 質量(g)138 接続PWM 4ピン 回転数(min-1[r.p.m])300±200〜1500±10% 最大風量(CFM)16.90〜67.62 標準ノイズ(dB)4〜28.6 最大静圧(mmH2O)0.075〜1.50 最大静圧(Pa)0.74〜14.71 定格電流(A)0.16 動作電圧(V)DC12 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能) ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 仕様リブ無し
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする