120mmケースファン

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85475435 品番KFS1215FD18-P
参考基準価格(税別)¥1,138 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

薄型PWM120mmケースファン
15mm厚ファンへと改良
高精度密閉型FDB
流体軸受構造による潤滑効果と静粛性
低摩擦/長寿命を実現
定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド
ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能
RoHS対応の環境配慮型プロダクト

寸法(mm)120×120×15 質量(g)106 接続PWM 4ピン 回転数(min-1[r.p.m])300±200〜1800±10% 最大風量(CFM)8.16〜48 標準ノイズ(dB)2.58〜27.8 最大静圧(mmH2O)0.045〜1.36 最大静圧(Pa)0.44〜13.34 定格電流(A)0.18 動作電圧(V)DC12 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能) ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様リブ無し
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする