USB電圧電流チェッカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85475749 品番RT-USBVAC8QC
参考基準価格(税別)¥2,891 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

多機能10項目表示対応のUSBチェッカー
最大20Vまでの電圧が測定可能
積算電流、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧が確認可能
出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい
積算電流、積算電力、給電時間を記憶
電流が流れている時のみ計測・加算
電圧が変動するシステムに有効

測定機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧 測定範囲電圧 4〜20V 、 電流 〜5A 端子形状USB A端子 オス - USB A端子 メス 色(本体)ブラック ケーブル長(cm)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず) 質量(g)約24 付属品簡易説明書、保証書
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85475749
2023-04-27
用途:
ケーブル取り換え時の電圧チェックに使いました

5Vのモバイルバッテリーから、ケーブルを介して機器に給電していましたが、断線したようなので取り換えたところ、新品ケーブルなのに稼働できなかったので、その原因究明のために購入しました。結果、モバイルバッテリーからは5Vで出ているにもかかわらず、機器には4.5Vしかきていないことがわかり、ケーブルの抵抗値が非常に高いことが原因だとわかりました。
このような事例では非常に明確に原因究明できますし、なんといってもリアルタイムでカラフルな表示がされるのは、単純に見ていて楽しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする