八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 収納用品
八幡ねじの 室内収納
SELECTS 2×4材用ねじ木材取付用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30本×4袋)
注文コード
85475943
品番
4979874067999
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。
先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。
フレキ形状で木材にキレイに収まります。
専用四角ビット付(NO.2)です。
太さ(mm)
4.2
色
白
長さ(mm)
65
材質/仕上
鉄/三価クロメート(頭部白塗装)
用途
2×材を木材に取り付ける際に使用