八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 収納用品
八幡ねじの 室内収納
SELECTS 平折
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85476327
品番
4979874068828
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
アウトレット
¥149
¥
129
バスケットに入れる
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
サイズ
M
色
ホワイト
材質/仕上
鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
用途
2枚の板を直角につなげる際に使用、箱や棚の製作に