八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 収納用品
八幡ねじの 室内収納
SELECTS パイプソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
85476869
品番
4979874069368
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
アウトレット
¥459
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
こだわりの塗装で仕上げた装飾性の高い金具です。
材質は亜鉛ダイカストで、白および黒の粉体塗装。
付属品
付属ねじ(1個につき):さら木ねじ 2.7×16M黒【3本】
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/粉体塗装(白及び黒)
用途
側面から側面へのパイプの設置に使用