4979874069375 SELECTS パイプ留め 八幡ねじ 85476878 4979874069375 SELECTS パイプ留め 八幡ねじ 85476878

SELECTS パイプ留め

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個×4袋) 注文コード 85476878 品番 4979874069375
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

こだわりの塗装で仕上げた装飾性の高い金具です。
材質は亜鉛ダイカストで、白および黒の粉体塗装。

付属品付属ねじ(1個につき):さら木ねじ 2.7×16M白【2本】 材質/仕上亜鉛ダイカスト/粉体塗装(白及び黒) 寸法(mm)19 マットホワイト 用途壁面へのパイプの設置に使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする