八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 収納用品
八幡ねじの 室内収納
SELECTS パイプ留め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個×4袋)
注文コード
85476887
品番
4979874069382
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
こだわりの塗装で仕上げた装飾性の高い金具です。
材質は亜鉛ダイカストで、白および黒の粉体塗装。
付属品
付属ねじ(1個につき):さら木ねじ 2.7×16M黒【2本】
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/粉体塗装(白及び黒)
寸法(mm)
19
色
マットブラック
用途
壁面へのパイプの設置に使用