八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 棚柱・棚受
八幡ねじの 棚受
ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
付属品
取付ねじ:真鍮皿木ねじ3.1×16・・2本入り
注文コード
85477368
品番
4979874086044
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
アンティークな雰囲気の棚受けです。
付属品
取付ねじ:真鍮皿木ねじ3.1×16・・2本入り
色
ゴールド
サイズ
SS
棚受け金具
L型棚受け
注意
※すべて手作りのため、多少のサイズ誤差がございます。
※サイズは画像・図面にてご確認ください。