八幡ねじ
八幡ねじの 建具金物
八幡ねじの 鍵・錠前
八幡ねじの 空錠・ハンドル単体
アイアンハンドル縦
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85477395
品番
4979874084279
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドアのハンドルに ちょうどいい大きさ。
材質
アイアン
付属品
取付ねじ:皿タッピングブロンズ3×25・・6本入り
色
ブラック
取手
取手
注意
※すべて手作りのため、多少のサイズ誤差がございます。
※サイズは画像・図面にてご確認ください。