八幡ねじ
八幡ねじの 建具金物
八幡ねじの 鍵・錠前
八幡ねじの 空錠・ハンドル単体
アイアンハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
85477499
品番
4979874084538
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
引き出しの取手や箱等の持ち手部分に。
材質
アイアン
付属品
取付ねじ:皿タッピングブロンズ3×25・・2本入り
色
ブラック
サイズ
S
取手
取手
注意
※すべて手作りのため、多少のサイズ誤差がございます。
※サイズは画像・図面にてご確認ください。