市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
木材で使用できるので簡単に取り付けでき突っ張りことができて良い
間仕切りのSPF2*4のツッパリ固定に使用しました。しっかり固定できました。
点で支える感じ、広い面ではないので、緩むか不安にはなるがしっかり止まる。まだ1週間なので、分からないが、半年くらい使って、緩み具合などを確認したいと思う。