NewHikari
NewHikariの 物干金物
NewHikariの 壁付型
ランドリーホルダーsmart
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85477964
品番
SH-LHS550BK
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
従来のランドリーホルダーよりもスマートな形状。
耐荷重(kg)
30
材質
アルミダイカスト
仕上
塗装
寸法(mm)
550×148×40
色
ブラック
用途
竿を掛けたままで水平・斜め・収納の3つの操作が可能。
全長(mm)
550
種類
壁付型