LMA0856 ライン丸ヤスリ ケース入り ツボサン 85478025 LMA0856 ライン丸ヤスリ ケース入り ツボサン 85478025 LMA0856 ライン丸ヤスリ ケース入り ツボサン 85478025

ライン丸ヤスリ ケース入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12本) 注文コード 85478025 品番 LMA0856
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

針のような形状のヤスリで小さい丸穴の研削に最適です。
ケース付で保管に便利です。

形状 目の粗さ精密目 刃長(mm)50 全長(mm)100 刃径(Φmm)0.8 用途精密小細工用に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする