ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ 木柄付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85478077
品番
TE-1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
木柄付きですぐにご使用になれます。
形状
平
刃長(mm)
200
目の粗さ
荒目
全長(mm)
330
幅(mm)
21
適合材
鉄
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
仕様
木柄付BP入り
厚さ(mm)
5