鉄工ヤスリ 木柄付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85478095 品番 TE-3
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
木柄付きですぐにご使用になれます。

形状 刃長(mm)200 目の粗さ細目 全長(mm)330 幅(mm)21 適合材 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 仕様木柄付BP入り 厚さ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする