鉄工ヤスリ 木柄付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85478165 品番 TE-10
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
木柄付きですぐにご使用になれます。

形状 刃長(mm)200 目の粗さ中目 全長(mm)330 幅(mm)8 適合材 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 仕様木柄付BP入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする