ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 木工用ヤスリ
木工ヤスリ 木柄付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85478183
品番
ME-1
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
木柄付きですぐにご使用になれます。
適合材
木材、鉛、塩ビ、石膏
全長(mm)
330
形状
平
目の粗さ
鬼目/ヤスリ目
刃長(mm)
200
用途
木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に。
仕様
木柄付BP入り
幅(mm)
21
厚さ(mm)
5