ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
アルミカットヤスリ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85478226
品番
HI15031
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。
切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
適合材
アルミ、真鍮、銅、プラスチック
形状
平
目の粗さ
荒目
刃長(mm)
150
全長(mm)
190
刃幅(mm)
16
刃厚(mm)
4
用途
アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。
商品説明動画
【ツボサン】アルミカットヤスリ
参考になった