HI15033 アルミカットヤスリ ツボサン 85478244 HI15033 アルミカットヤスリ ツボサン 85478244 HI15033 アルミカットヤスリ ツボサン 85478244

アルミカットヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85478244 品番 HI15033
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。
切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。

適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック 形状 目の粗さ細目 刃長(mm)150 全長(mm)190 刃幅(mm)16 刃厚(mm)4 用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。

商品説明動画

【ツボサン】アルミカットヤスリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
アルミのばり取り
テラダモデル 様

アルミ専用のヤスリで削りやすくバリ取りが作業しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする