ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
アルミカットヤスリ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85478269
品番
HI20032
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。
切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
適合材
アルミ、真鍮、銅、プラスチック
形状
平
目の粗さ
中目
刃長(mm)
200
全長(mm)
250
刃幅(mm)
21
刃厚(mm)
5
用途
アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。
商品説明動画
【ツボサン】アルミカットヤスリ
参考になった