ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
ライン丸ヤスリ BP入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85478314
品番
LM-1A
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
小さい丸穴の研削に最適です。
形状
丸
目の粗さ
精密目
刃長(mm)
50
全長(mm)
100
刃径(Φmm)
0.8