ハビリス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 85478339 品番 LH2630-00
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
精密仕上げに必要な品質を兼ね備えた理想的な形状です。
収納袋入り

適合材 形状5種セット 目の粗さ#00(中目相当) 刃長(mm)105 全長(mm)215 セット内容平、半丸、丸、角、三角 各1本 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする