バローべ
バローべの 手研磨
バローべの ヤスリ
バローべの 鉄工ヤスリ
ハビリス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
85478348
品番
LH2630-1
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
精密仕上げに必要な品質を兼ね備えた理想的な形状です。
収納袋入り
適合材
鉄
形状
5種セット
目の粗さ
#1(細目相当)
刃長(mm)
105
全長(mm)
215
セット内容
平、半丸、丸、角、三角 各1本
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。