WSプリマロフト(R)ポーラージャケットFP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85478726 品番 RR7693HB-BK4
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

究極の耐極寒仕様ロングツーリングジャケット 着脱プリマロフトチタン防寒インナージャケット装備
厳冬の季節、防寒性能を極めることにフォーカスしたスペシャルウォームジャケット。 脱着可能なファー付きフードとアウターネックウォーマーが、襟首周りから寒風の侵入を許さず、裾からの侵入はストームガードでシャットアウトし体熱を逃しません。
インナージャケットの裏地はチタンをスパッタリング加工し、体熱を効果的に反射し高効率で身体を保温。さらに、中綿には超軽量・イージーメンテナンス性を兼ね備えた最高クラスの保温力を誇るPrimaLoft(R)Gold Insulation Eco(プリマロフト(R)・ゴールド・インサレーション・エコ)を採用し究極の防寒性を誇ります。プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材で羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性を備えており水にも強い機能性(メンテナンス性・断熱性・防寒テクノロジー)と、過酷な環境でも使える高い実用性を備えた先進の人工羽毛です。 最高の機能と最高の素材を惜しみなく投入した究極(ポーラー)ジャケットは冬でしか味わえない景色を求める、元気なライダーをどこまでもサポート。防寒・防水・防風・保温することを高次元で両立させたスペシャルウインタージャケットです。

用途
MATERIAL: 表地/ポリエステルヘリンボーン、フェイクファー、防風ストレッチ素材
裏地/ウォーターシールドEX
インナー/エンボスタフタ、チタン起毛トリコット
中綿/プリマロフト(R)
PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド 標準装備
INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備
仕様防寒・防水・防風・保温 ヘリンボーンブラック サイズLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする