28010 KSハサミーノ 国元商会 85478829 28010 KSハサミーノ 国元商会 85478829 28010 KSハサミーノ 国元商会 85478829 28010 KSハサミーノ 国元商会 85478829 28010 KSハサミーノ 国元商会 85478829 28010 KSハサミーノ 国元商会 85478829

KSハサミーノ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85478829 品番28010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。
高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。
4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。
本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。
釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。

適合サイズ桟木:24×58 ナット締付トルク(N・m)10〜15 ナット平径(mm)17 用途桟木固定金具
注意
※本製品は型枠パネルの桟木固定専用金具です。他の用途では使用しないで下さい。
※必ず適用桟木サイズに合ったタイプをご使用下さい。
※金物は必ず桟木に押し当てた状態で締め付けて下さい。
※締付けすぎないように注意して下さい。(推奨締付けトルク:10〜15N※m)
※金物が変形、破損したり、桟木を大きく損傷する恐れがあります。
※高所作業での取り外し時は、落下の恐れがある為、十分注意して下さい。
※施工後の本製品に無理な荷重をかけないで下さい。
※変形したもの、ボルト等が著しく摩耗したもの、著しく錆びたものは使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする