キョーワ(ネット)
キョーワ(ネット)の ブルーシート・UVシート類
キョーワ(ネット)の ブルーシート用オプション
イージーハンガー(クサビ足場用シートハンガー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
85478847
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
簡易で綺麗にシートを展張できます。
質量(g)
110
寸法B(mm)
43
寸法W(mm)
36
寸法H(mm)
107
用途
くさび式足場における工事用シートの設置
注意
※対応出来ないくさび式足場がありますので寸法をご確認の上、ご購入下さい。
※高温・多湿を避け、乾燥した風通しの良い場所に保管してください。