防炎メッシュシート1類3mm目 UK-777

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85479118 品番 UK-777グレー ハトメピッチ300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)

グレー 特性通気性・防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ) 引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上 ハトメピッチ(mm)300 寸法(m)0.91×5.1 用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止 仕様【充実率】67% 仕上り寸法(m)0.91×5.1
注意
※商品写真は、パソコンモニターやスマホの設定、部屋の照明等の具合により実際の商品と色味が違って見える場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする