防炎1類白シート 原反 50mロール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85479897 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

防炎性に優れます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
ロール状シートで取扱いが容易です。
日本製で高品質のシート生地です。

厚さ(mm)0.4 特性防炎 形状ロールタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 質量(g/m2)508 寸法(m)1.87×52 用途建築現場内の床養生、資材置場での風や雨水対策、雨除け・日覆い・埃除けなどの野積みシート 仕上り寸法(m)1.87×52
注意
※長さは乱尺です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする