キョーワ(ネット)
キョーワ(ネット)の ブルーシート・UVシート類
キョーワ(ネット)の 防炎シート
防炎1類白シート 原反 50mロール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85479906
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
防炎性に優れます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
ロール状シートで取扱いが容易です。
日本製で高品質のシート生地です。
厚さ(mm)
0.4
色
白
特性
防炎
形状
ロールタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
質量(g/m
2
)
508
寸法(m)
1.90×52
用途
建築現場内の床養生、資材置場での風や雨水対策、雨除け・日覆い・埃除けなどの野積みシート
仕上り寸法(m)
1.90×52
注意
※長さは乱尺です。