MOTTOラフロキャンプ3点セット Ver.2
【お得な3点セット】
まずはココから揃えよう!!キャンプ3点セット
キャンプを始めようと思ったらまず必要なテント、シュラフ、そしてグランドシートの3点セットです。各アイテムともコンパクトに収納でき、性能、 素材、機能など必要にして十分なスペックを持っています。まずはココからキャンプを始めましょう!
品番: RR5954CS4
品名: MOTTOラフロキャンプ3点セット Ver.2
[セット内容]
品番: RR5954
品名: ラフツーリングテント
COLOR: クールグレー
SIZE: 310x220x110cm(本体サイズ140x210x110cm、前室各80cm)
収納SIZE: 50x14x13cm
重量: 2.9kg(幕体2.2kg、ポール他0.7kg)
素材: フライシート/ポリエステル70D ダイヤモンドリップストップ(耐水圧4000mm) 本体上部/ポリエステル ブレッサブルリップストップ 本体底部/ポリエステル210D(耐水圧4000mm) ポール/Φ8.5mm アルミ合金
品番: RR5955
品名: ラフダウンシュラフ600FP
COLOR: クールグレー/オレンジ
SIZE: 210x70cm
収納SIZE: Φ14x27cm(コンプレッション時18cm)
重量: 0.8kg
素材: 表地・裏地/ポリエステルリップストップ20Dシレー加工
快適温度: 16℃
下限温度: 10℃
品番: RR5958
品名: マルチフライ・グランドシート
COLOR: グレー
SIZE: 210x143cm
収納SIZE: 26x12.5cm
重量: 0.34kg(収納袋込み)
素材:ポリエステル210D(耐水圧4000mm、裏面PU加工) 、金属ハトメ