キョーワ(ネット)
キョーワ(ネット)の ブルーシート・UVシート類
キョーワ(ネット)の 防炎シート
防炎2類白シート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(8枚)
注文コード
85480755
品番
N-2 ハトメピッチ300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
JIS A 8952(建築工事用シート)2類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
厚さ(mm)
0.3
色
白
特性
防炎
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)
0.49以上
ハトメピッチ(mm)
300
寸法(m)
1.21×5.1
用途
雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート
仕上り寸法(m)
1.21×5.1
注意
※直射日光を避け、乾燥した風通しのよい場所に保管してください。