DG-013 コンフォートウインターグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 85480756 品番 49092
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

プロテクション+ヤギ革+ケブラーで守る、防寒性、操作性抜群のウインターグローブ。
転倒時もっとも接地しやすい手の平側は、本革を使い耐久性を確保しました。
ナックル、指、手首のプロテクターやパームスライダー、ケブラー生地に加えて手の平や各部に本革を多用した安全性の高いモデルです。
手にフィットする立体裁断を採用。手の平を極力薄く仕立て、ウインターグローブの操作性をアップ。
指先にはストレッチ素材やシャーリングを施し、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。
肌触りと保湿性の高い裏地を使用し冬でも快適。
防風防水透湿フィルム入りで防寒性に優れ、急な雨でも安心です。
素材: ナックルプロテクター:ハード、パームスライダー:ハード
表地:ポリエステル100%、ケブラー、透湿防水フィルム
中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%

用途
シーズン:秋冬
手の平側に「本革+ケブラーパッチ+パームスライダー」採用で安全性を確定
本革を使用することで転倒だけでなく、グリップとの摩耗に強い
防風防水透湿フィルム入りの立体裁断で仕上げた操作性の高い防寒グローブ
タッチパネル対応
仕様タッチパネル対応 ブラック サイズXL 対応シーズン秋冬
注意
※ タッチパネル対応はグローブへの密着度や個人差により感度にばらつきがあります。
※ 経年劣化や使用状況により防水フィルムが破損することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする