防炎2類白シート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8枚) 注文コード 85480807 品番 N-2 ハトメピッチ300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

JIS A 8952(建築工事用シート)2類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)

厚さ(mm)0.3 特性防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度(kN)0.49以上 ハトメピッチ(mm)300 寸法(m)1.2×5.1 用途雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート 仕上り寸法(m)1.2×5.1
注意
※直射日光を避け、乾燥した風通しのよい場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする