キョーワ(ネット)
キョーワ(ネット)の ブルーシート・UVシート類
キョーワ(ネット)の カラーシート
1類迷彩柄シート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85480904
品番
シティーカモフラージュ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
色
シティーカモフラージュ
特性
防炎
形状
折りたたみタイプ
寸法(m)
3.6×5.4
用途
建築や土木工事現場の景観配慮、DIYやバードウォッチング・レジャー・アウトドア用品など
仕上り寸法(m)
3.6×5.4
注意
※商品の開封時にインクの臭いがする場合があります。風通しの良い日陰にしばらく置いて頂くと自然に軽減されていきます。
※直射日光を避け、乾燥した風通しのよい場所に保管してください。