右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 真空計
一般真空計 Φ60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85481193
品番
G211-111-0MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続部のサイズ
G1/4
種類
真空計
外径(Φmm)
60
精度
1.6級
接続ねじ
G1/4
大きさ
Φ60mm
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0