右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
一般圧力計 Φ60
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85481245
品番
G211-111-0.16MPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
60
精度
1.6級
圧力レンジ(MPa)
0〜0.16
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
接続部のサイズ
G1/4
種類
汎用圧力計
大きさ
Φ60mm
最小目盛(MPa)
0.005