DB-007 ウインターオーバーパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ブラック 注文コード85481438 品番48632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品はサイズ・色10種類から選べます 他の種類を見る

CEひざプロテクター装備のスタイリッシュなシルエットのオーバーパンツ。
太くなりがちなオーバーパンツを、スマートなシルエットと適度な太さを追及。
バイク用の立体裁断を採用し、バイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィット。
中綿は履き心地を妨げず、保温性を考慮された厚みに設定。
ヒップ部分は中綿の代わりに裏地を付け、シート滑りを防止。
風のあたる前と内側部分に防風膜を設置。
防水の膜がボンディングされた表地を使用することで、風をふせぎ温かく、急な雨にも対応(シームテープは無いので雨天時はレインウェア推奨)。
両サイドのウエストベルトによりサイズ調整が可能。
裾の調整用フラップが、ばたつきやステップへの干渉を防ぎます。
付属のひざプロテクターはCE規格をクリア。高さ調整が可能。

用途
シーズン:秋冬
スマートなシルエットを追及したオーバーパンツ。立体裁断でライディング姿勢にフィット
防水膜がボンディングされた表地を採用。風をふせぎ温かく急な雨にも対応
ヒップ部分は中綿の代わりに裏地を付けシート滑りを防止
ひざプロテクター:CE規格をクリアしたソフトプロテクター
ブラック サイズS 対応シーズン秋冬
注意
※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする