DJ-004R アーバン3WAYパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック 注文コード85481876 品番42707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

重ね着効果で暖かく、気候に合わせて脱着可能なインナー付き3WAYウィンタージャケット。
インナーとアウターの重ね着の効果でできた、空気の層をまとう事で暖かく保ちます。
重ね着による2層構造で、厚手のアウター1枚よりも高い保温性を発揮。
アウターは冷たい風を防ぐ、防水・防風生地を採用。
ファスナーにフラップをつけることで、隙間からの冷気を防ぎます。
袖口のマジックテープを締めれば高い保温性が得られます。
腕が前に配置された前傾姿勢の作りで、ローハンドルやセパレートハンドルに対応。
インナーはキルティング生地で中綿が動かないため、一定の暖かさを保ち1枚でも着用いただけます。
「アウター単体、インナー単体、重ね着」の3WAY仕様で、季節に合わせた温度調節がしやすくロングシーズン対応。
アウターの裏地はメッシュ素材を採用しているため、春秋の過ごしやすい季節にも快適な着心地を実現します。
街に溶け込むデザインで、アウターとインナーの単体使いでも普段着として着用いただけます。
プロテクターは、CE規格レベル1をクリアしたSAS-TEC独自のトリプルフレックスを背中、肩、ひじ、胸に標準装備。
3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。
本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。
腰に大型ポケットを装備。かさばる長財布やペットボトルを収納できます。
ウエストバッグのように、体に密着することで身軽なライディングが可能。
アウターの胸ポケットはスマートフォンがすぐ取り出せて便利です。
フードはドローコードのテンションを強くすることでバタつきを軽減するほか、ロールしてタブで固定することも可能。
タブボタンの台座にリフレクターを装着し、後方からの視認性にも配慮。

用途
シーズン:春秋冬
アウター単体、インナー単体、重ね着ができる3WAYウィンタージャケット。気候に合わせてロングシーズン対応
脱着式インナーによる重ね着効果で、厚手のアウター1枚よりも高い保温性を発揮
アウターの防水・防風生地で外気をガード。インナーのキルティング生地が暖かさをキープ
背中、胸、肩、ひじプロテクター付属:CE規格クリアのSAS-TECトリプルフレックス。プロテクターが目立たず、あらゆる体のラインにフィット
ブラック サイズ2XL 対応シーズン春秋冬 プロテクター背中、胸、肩、ひじ
注意
※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする