右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 真空計
一般真空計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
85481918
品番
G321-211-0MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ケース形状
B枠(立型つば有り)
接続部のサイズ
G3/8
種類
真空計
外径(Φmm)
75
精度
1.6級
接続ねじ
G3/8
大きさ
Φ75mm
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0
校正証明書
一般校正
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません