DB-004 ウォームストレートジーンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ2L 注文コード85482077 品番41887
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品はサイズ6種類から選べます 他の種類を見る

16ozの厚手コーデュラ生地を採用し高強度、耐摩耗性、耐引裂性に優れた寿命の長い厚手のストレートカットジーンズ。
厚手のコーデュラ生地と裏地のフリースにより、防風性能と保温効果を発揮。
膝プロテクターポケットは外側に設置し、足の入れやすさ、履きやすさとプロテクターの外しやすさを重視。
股下はバイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状かつ、直立時も綺麗に見えるシルエットに仕上げました。
ひざのプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。
CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。

用途
シーズン:秋冬
16ozの厚手コーデュラ生地を採用した高強度、耐摩耗性、耐引裂性に優れた長寿命ジーンズ
裏地のフリースは外からの冷たい空気を遮断し、保温性に優れて暖かい
バイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状
ひざプロテクターは動きやすさを重視したSAS-TECのトリプルフレックス採用。 CE Lv1クリア
インディゴ サイズ2L 対応シーズン秋冬
注意
※ ウエスト、ヒップは商品寸法ではありません。メーカー独自の計測方法に基づく寸法となります。
※ 股下は製品寸法です。
※ 実際の製品は個体差が生じる場合がございます。サイズは目安としてご参考ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする