バーエンドミラーアダプター YAMAHA M16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 85482594 品番 48333
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。
ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。
純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。
ヤマハ車の大多数の車両に採用されているネジ式タイプ(M16)で、グリップ先端よりハンドル先端が短いモデルに適合。
【参考適合車種】MT-07/10、MT-09(14-20)、XSR700(18-21)、XSR900(16-21)
・XSR900(22)純正バーエンドミラーモデルは取付不可
【適合サイズ】ヤマハ M16用
・ミラー取付部:Φ30、幅13mm
・左右セット
・ステンレス製ボルト採用
・DAYTONAロゴ入り

用途
ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーを装着するためのアダプター
ネジ式タイプ(M16)で、グリップ先端よりハンドル先端が短いモデルに適合
参考適合車種:MT-07/10、MT-09(14-20)、XSR700(18-21)、XSR900(16-21)
ヤマハ M16用 / ミラー取付部:Φ30 / 幅13mm
左右セット
適合ヤマハ M16用 ブラック
注意
※ ハンドル幅(車体最大幅)が変更になるため、車検証の記載変更が必要となる場合があります。
※ レバ-操作時にバーエンドミラーのアームが接触する場合はレバーホルダーの位置調整が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする