アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。 ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。 純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。 純正バーエンドがM6ボルトで固定され、グリップ先端よりハンドル先端が短いモデルに適合。(主にYAMAHA車のM6モデル) 【参考適合車種】FZ1/8、MT-25/03 【適合サイズ】ヤマハ M6用、グリップエンドからハンドルエンド:5mm以下 ・ミラー取付部:Φ30、幅13mm ・左右セット ・ステンレス製ボルト採用 ・DAYTONAロゴ入り