バーエンドミラーアダプター YAMAHA M6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 85482619 品番 47755
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。
ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。
純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。
純正バーエンドがM6ボルトで固定され、グリップ先端よりハンドル先端が短いモデルに適合。(主にYAMAHA車のM6モデル)
【参考適合車種】FZ1/8、MT-25/03
【適合サイズ】ヤマハ M6用、グリップエンドからハンドルエンド:5mm以下
・ミラー取付部:Φ30、幅13mm
・左右セット
・ステンレス製ボルト採用
・DAYTONAロゴ入り

用途
ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーを装着するためのアダプター
純正バーエンドがM6ボルトで固定、グリップ先端よりハンドル先端が短いモデルに適合
参考適合車種:FZ1/8、MT-25/03
ヤマハ M6用 / ミラー取付部:Φ30 、 幅13mm / グリップエンドからハンドルエンド:5mm以下
左右セット
適合ヤマハ M6用、グリップエンドからハンドルエンド:5mm以下 ブラック
注意
※ ハンドル幅(車体最大幅)が変更になるため、車検証の記載変更が必要となる場合があります。
※ レバ-操作時にバーエンドミラーのアームが接触する場合はレバーホルダーの位置調整が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする